Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenschuh DIALUTION Gr.48 schwarz mehrschichtiger Textil waschbar ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009243077
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     02500010-48
EAN/GTIN:
     4030839271742
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Bestehend aus einem mehrschichtigen Textil · das eine Membran enthält · Die Membran nimmt Wundsekrete auf und gibt diese nicht an den Außenschuh ab · Von innen weiß um Wundsekrete schnell zu entdecken · Weich gepolstert · Nur wenige Nähte · Herausnehmbar · Waschbar bis 60°C
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mehrschichtiger Textil waschbar
Weitere Suchbegriffe: elten einlegesohle, einlegesohle, einlegesohle gr.48, Einlage, Schuhzubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
28
€ 6,90*
ab € 27,03*
€ 35,83*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,04*
€ 35,84*
8 Tage
28
Frei Haus
ab € 28,03*
€ 36,98*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,00*
€ 38,68*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,52*
€ 38,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,95*
€ 46,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,01*
€ 45,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,82*
€ 42,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,69*
€ 41,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,38*
€ 39,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,52*
€ 35,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
725511-48
ab € 133,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.