Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale White Easy Low Gr.48 Mikrofaser S1 SRC ESD EN20345 ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009128916
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00720150-48
EAN/GTIN:
     4030839236260
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lederfreie Ausstattung

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser
· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter
· Sohle: MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
· Lasche: Gepolsterte Lasche
· Brandsohle: ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Weitere Informationen:
Größe:
48
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S1 SRC ESD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,07*
€ 70,92*
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 55,07*
€ 70,92*
4 Tage
30
Frei Haus
ab € 54,12*
€ 75,47*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,92*
€ 76,08*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,93*
€ 76,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,54*
€ 91,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,01*
€ 89,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,85*
€ 83,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,96*
€ 80,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,93*
€ 71,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
900018-47-50
ab € 7,22*
Zubehör
ELTEN
09000190-4750
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.