Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sandale Ergo-Med 1600 ESD S1 W14 Gr.49 anthrazit, black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004302622
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     3161449
EAN/GTIN:
     4043692382777
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Ergo-Med 1600 ESD - S1 - W14 - Gr.49, SRC, Sandale, Mesh-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädische
Weitere Informationen:
Größe:
49
Farbe:
anthrazit, black
Material:
Mesh-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 S1
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
14
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S1
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 105,86*
€ 128,86*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,92*
€ 129,50*
€ 4,90*
ab € 106,68*
€ 130,99*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,33*
€ 139,43*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,02*
€ 141,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 139,43*
€ 165,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 139,08*
€ 165,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 132,28*
€ 157,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 119,62*
€ 142,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,33*
€ 136,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.