Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sandale Ergo-Med 1600 ESD S1 W14 Gr.37 anthrazit, black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004302610
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     3161437
EAN/GTIN:
     4043692382654
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ergo-Med 1600 ESD - S1 - W14 - Gr.37, SRC, Sandale, Mesh-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädische
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
anthrazit, black
Material:
Mesh-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 S1
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
14
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S1
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 88,82*
€ 108,87*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,58*
€ 110,62*
1
€ 4,90*
ab € 89,04*
€ 111,40*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 105,40*
€ 115,72*
Lager 281
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 95,37*
€ 116,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,28*
€ 138,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,98*
€ 138,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 111,13*
€ 132,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,79*
€ 125,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,37*
€ 113,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.