Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 32310 Gr.46 schwarz Leder perforiert O1 SRA ESD EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400270069
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     32310-46
EAN/GTIN:
     4042035961365
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ristbereich mit Gummizug. Klimaklasse I

Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Slipper
· Futtermaterial: Atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Einlegesohle: auswechselbare Einlegesohle (Art. 3551)
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Material:
Glattleder perforiert
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
O1 SRA ESD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,85*
€ 61,42*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 51,14*
€ 67,94*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,42*
€ 73,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,77*
€ 72,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,58*
€ 68,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,42*
€ 64,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,92*
€ 61,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,85*
€ 54,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.