Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 2600 Gr.36 weiß genarbtes Leder O2 SRA EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400270048
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     2600-36
EAN/GTIN:
     4042035934086
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch, Ristbereich mit Schnürung

Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Halbschuh
· Futtermaterial: Atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
· Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Einlegesohle: auswechselbare Einlegesohle (Art. 3551)
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
weiß
Material:
genarbtes Leder
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
O2 SRA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 44,57*
€ 58,23*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,78*
€ 59,71*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,88*
€ 62,69*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 50,89*
€ 66,53*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,71*
€ 71,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,52*
€ 70,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,22*
€ 66,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,67*
€ 66,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,70*
€ 62,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,78*
€ 54,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.