Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 36776 Gr.46 schwarz gestricktes Textil


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002344725
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36776-46
EAN/GTIN:
     4042035743879
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ristbereich mit Schnürung · ORTHOstat Sohle möglich · Schutz vor Spritzwasser

Weitere technische Eigenschaften:
· Futtermaterial: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510)
· Geschlecht: Damen / Herren
· Schuhtyp: Halbschuh
· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
· Zwischensohle: Zwischensohle Soft-PU
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Material:
gestricktes Textil
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
O2 FO SRC ESD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,19*
€ 71,86*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,52*
€ 73,46*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 62,97*
€ 81,81*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,46*
€ 87,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,64*
€ 86,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,93*
€ 82,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,26*
€ 81,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,52*
€ 67,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.