Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufssandale 711131 Gr.41 weiß Leder Textil O1 SRC FO EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002277454
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711131-41
EAN/GTIN:
     4042035769558
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Antistatisch, Ristbereich verstellbar, ORTHOstat Sohle möglich.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: DGUV 112-191
· Schuhform: Sandale
· Futtermaterial: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle
· Verschluss: Doppelklettverschluss
· Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610)
· Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
weiß
Material:
Glattleder Textil
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
O1 SRC FO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 54,65*
€ 71,86*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 61,30*
€ 79,63*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,86*
€ 85,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,10*
€ 84,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,92*
€ 80,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,26*
€ 80,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,65*
€ 65,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.