Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 36772 Gr.35 weiß gestricktes Textil


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002262493
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36772-35
EAN/GTIN:
     4042035779700
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ristbereich mit Schnürung · ORTHOstat Sohle möglich · atmungsaktiv · Schutz vor Spritzwasser. Klimaklasse I

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: DGUV 112-191
· Schuhform: Halbschuh
· Futtermaterial: atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
· Zwischensohle: Zwischensohle Soft-PU
· Geschlecht: Damen/Herren
· Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510)
Weitere Informationen:
Größe:
35
Farbe:
weiß
Material:
gestricktes Textil
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
O2 FO SRC ESD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,48*
€ 68,06*
€ 4,80*
ab € 52,17*
€ 68,13*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,78*
€ 77,56*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 66,22*
€ 86,53*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,56*
€ 92,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,52*
€ 92,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,61*
€ 87,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,86*
€ 84,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 65,79*
€ 78,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 59,78*
€ 71,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.