Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 6773 Gr.44 blau gestricktes Textil O2 FO SRC EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002262071
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     6773-44
EAN/GTIN:
     4042035779168
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch, Ristbereich mit Schnürung, ORTHOstat Sohle möglich, atmungsaktiv, Schutz vor Spritzwasser

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: DGUV 112-191
· Schuhform: Halbschuh
· Futtermaterial: atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
· Zwischensohle: Zwischensohle Soft-PU
· Geschlecht: Damen/Herren
· Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510)
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
blau
Material:
gestricktes Textil
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
O2 FO SRC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,60*
€ 72,98*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,56*
€ 73,51*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,27*
€ 75,30*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 64,53*
€ 83,99*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,30*
€ 89,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,28*
€ 88,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,85*
€ 84,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,74*
€ 82,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 63,00*
€ 74,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 58,27*
€ 69,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.