Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 36721 Gr.39 schwarz Velours/Textil O1 FO SRC ESD EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002118614
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36721-39
EAN/GTIN:
     4042035824684
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ristbereich mit Schnürung, Reflektorstreifen, ORTHOstat Sohle möglich. Klimaklasse I

Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Halbschuh
· Futtermaterial: atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
· Zwischensohle: Zwischensohle Soft-PU
· Geschlecht: Damen/Herren
· Einlegesohle: auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510)
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz
Material:
Velours/Textil
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
O1 FO SRC ESD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,12*
€ 88,04*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 75,51*
€ 97,28*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,04*
€ 104,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,95*
€ 103,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,45*
€ 99,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,97*
€ 96,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,12*
€ 81,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.