Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 35710 Gr.41 schwarz Leder O1 SRB ESD EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002118520
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     35710-41
EAN/GTIN:
     4042035866943
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ristbereich mit Schnürung, ORTHOstat Sohle möglich. Handnaht

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: DGUV 112-191
· Schuhform: Schnürschuh
· Futtermaterial: Atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle
· Geschlecht: Herren
· Einlegesohle: 2 auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen (Art. 3566/ 3570)
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
O1 SRB ESD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,18*
€ 90,17*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 82,00*
€ 104,54*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 90,69*
€ 116,60*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,54*
€ 124,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,20*
€ 124,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,69*
€ 118,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,19*
€ 114,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,00*
€ 97,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.