Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 6780 Gr.48 weiß Mikrofaser O2 FO SRC EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002115825
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     6780-48
EAN/GTIN:
     4042035817884
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch, Ristbereich mit Schnürung, ORTHOstat Sohle möglich. Schnürsenkel Set 370118 separat erhältlich.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: DGUV 112-191
· Schuhform: Halbschuh
· Futtermaterial: atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
· Zwischensohle: Zwischensohle Soft-PU
· Geschlecht: Damen/Herren
· Einlegesohle: auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510)
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
weiß
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
O2 FO SRC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,81*
€ 75,72*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 64,62*
€ 84,43*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,72*
€ 90,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,57*
€ 89,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,12*
€ 85,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,67*
€ 82,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,81*
€ 68,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.