| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4002115078 Herst.-Nr.: 3620-40 EAN/GTIN: 4042035917850 |
| |
|
| | |
| Angenähte Gamasche aus Reinraumtextil
Weitere technische Eigenschaften: · Schuhform: Stiefel · ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340 · Geschlecht: Damen/Herren Weitere Informationen: | | Größe: | 40 | Farbe: | weiß | Material: | Mikrofaser | Norm: | EN ISO 20347 | Schutzklasse: | OB A E SRA ESD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Reinraum Stiefel, Reinraum-Schuhe, Reinraumschuhe, Reinraumstiefel, abeba arbeitsschuhe größe 40 weiß, esd stiefel, esd-stiefel weiß, Sicherheitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 53,15* | € 70,50* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 59,24* | € 78,05* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 51,09* | € 82,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 53,15* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|