Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gürtel SC-327 m.Schnalle f.Atemschutzgebläse PV-300/PF-600-ASB 3M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4001356134
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100265218
EAN/GTIN:
     04064035010188
Suchbegriffe:
Gebläsefiltergerät-Gürtel
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
Mit dem 3M™ Leicht zu reinigenden Gürtel SC-327 können Sie Ihre 3M™ Atemschutzgebläse PF-602E-ASB und PV-300E bequem tragen. Durch den leicht zu reinigenden Gürtel sind der Gebläseatemschutz (PF-602E-ASB) oder die Batterie (PV-300E) sicher an der Hüfte des Anwenders fixiert. Die Schnalle befindet sich dabei vorne · sodass die Einheit schnell an- oder abgelegt werden kann. Das glatte · reinigbare Material ermöglicht ein Säubern nach einem Einsatz in kontaminierten Umgebungen.

Weitere technische Eigenschaften:
· passend für: Atemschutzgebläse PV-300/PF-600-ASB
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Ausführung:
m.Schnalle
Weitere Suchbegriffe: 3m gürtel, gürtel, speedglas gürtel, Gebläseatemschutz, Gürtel für Gebläsesysteme, Zubehör Gebläseatemschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 103,88*
€ 133,60*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,60*
€ 221,71*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 221,71*
€ 263,8349
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 219,51*
€ 261,2169
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 205,45*
€ 244,4855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,42*
€ 233,7398
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 181,60*
€ 216,104
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 36,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.