Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4001355931 Herst.-Nr.: 7100140666 EAN/GTIN: 05902658103735 |
| |
|
| | |
| Die 3M Filter für Farbspritzarbeiten 6002 CR tragen zum A2- und P2-Schutz bei Farbspritzarbeiten, Farbauftrag mittels einer Bürste und Walze sowie Schleifen von Hand oder mit dem Schwingschleifer bei. Diese Filter können mit unseren wiederverwendbaren Masken der Serien 6000 und 7000 verwendet werden. In Verbindung mit der Serie 6000 bieten sie dank eines Doppel-Einatemventils zur Verringerung des Atemwiderstands eine im Vergleich zu einem Einzelfilter verbesserte Atemdurchlässigkeit. Sie ist nicht nur nach europäischen Normen geprüft und zugelassen, sondern auch mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten kompatibel. "
Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Größe: | nicht spezifiziert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, Kombifilter A, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, 3m partikel-einlegefilter, partikel einlegefilter, Atemschutz, Atemschutzfilter, Atemschutzzubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 4 | | € 6,95* | ab € 23,18* | € 30,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 23,09* | € 31,34* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,57* | € 31,34* | | | | Lager 281 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 33,41* | € 43,79* | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 36,41* | € 48,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 175,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|