Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle Secosol Complete + High Gr. 40,


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     281-2700297039
Hersteller:
     Hartmann Orthopädie
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz/orange
Material:
EVA/Textildecke
Weitere Suchbegriffe: einlegesohle gr 40, einlegesohle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,52*
€ 72,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,90*
€ 71,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,17*
€ 68,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,35*
€ 65,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,46*
€ 62,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,01*
€ 54,75
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.