Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 8VA; 230VAC; 12V; Ausg: Schraubanschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 8VA; 230VAC; 12V; Ausg: Schraubanschlüsse
Artikel-Nr.:
     2805-ZTR-8-12V
Hersteller:
     ELKO EP
Herst.-Nr.:
     ZTR-8-12V
EAN/GTIN:
     8595188136815
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Netztrafo
Netztransformator
Hersteller: ELKO EP
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...40°C
Dichtheitsklasse: IP20
Leistung: 8VA
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 35,6x90x64mm
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 12V
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ELKO EP:
ELKO EP
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, klingeltrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.