Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 1uF; 50VDC; Ø4x5,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-ZSC00AB0101HARL
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ZSC00AB0101HARL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø4x5,7mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 50V DC
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10000
€ 5,90*
ab € 0,0358*
€ 0,0504*
2 Tage
3182
1
€ 5,95*
ab € 0,1393*
€ 0,2731*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 504,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.