Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, ZSC, 1uF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30182060
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ZSC00AB0101HARL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Elektrolytkondensator, Typ=ZSC00AB0101HARL, Basisbreite=5.1 mm, Basislänge=4.3 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=4 mm, Höhe=5.7 mm, Kapazität=1 µF, Lebensdauer=2000 h, Nennspannung DC=50 V, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Serien=ZSC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Tiefe:
4 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
€ 5,90*
ab € 0,0355*
€ 0,0505*
Lager 115
3182
1
€ 5,95*
ab € 0,1393*
€ 0,2741*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2741*
€ 0,32618
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,2537*
€ 0,3019
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2293*
€ 0,27287
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2073*
€ 0,24669
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2013*
€ 0,23955
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1843*
€ 0,21932
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1773*
€ 0,21099
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1393*
€ 0,16577
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.