Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmiergerät: Mikrocontroller; ARM; USB; 1,65÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Programmiergerät: Mikrocontroller; ARM; USB; 1,65÷3,6VDC
Programmiergerät: Mikrocontroller; ARM; USB; 1,65÷3,6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-ZL30PRGV2-1
Hersteller:
     KAMAMI
Herst.-Nr.:
     ZL30PRGV2-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Hersteller: KAMAMI
Stromquelle: USB;Versorgung aus programmiertem System
Betriebsspannung: 1,65...3,6V DC
Setinhalt: Programmiergerät;Verbindungskabel
Schnittstelle: SWD
Integrierte Schaltkreise Programmiergeräte-Typ: Mikrocontroller
Kommunikation mit dem Computer: USB
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: kompatibel mit ST-Link Schnittstelle;Debugging und Programmierung möglich;kompatibel mit μVision (Keil), IAR Embedded Workbench, True Studio (atollic) sowie VX-toolset for ARM Cortex-M (TASKING) Pakten
Anschlussgeräte: ARM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
KAMAMI:
KAMAMI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.