Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Stift; weiblich; PIN: 20; gerade; 2mm; THT; 2x10; L2,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 20; gerade; 2mm; THT; 2x10; L2,7mm
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 20; gerade; 2mm; THT; 2x10; L2,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-ZL265-20DG
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1026-05-2*10S8BV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 20 polig
buchsenleiste
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Ausgangsmaße: L 2,7mm
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x10
Profilhöhe: 4,3mm
Kontaktraster: 2mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,164*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,582*
€ 0,69258
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 264 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 1056 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.