Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Stift; weiblich; PIN: 40; 90°-Winkel; 2,54mm; THT; 1x40; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 40; 90°-Winkel; 2,54mm; THT; 1x40; 3A
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 40; 90°-Winkel; 2,54mm; THT; 1x40; 3A
Artikel-Nr.:
     2805-ZL263-40SG
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1024-1*40R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Ausgangsmaße: L 3,2mm
Höhe: 8,4mm
Anzahl Pole: 40
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x40
Maximalstrom: 3A
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 1,20*
1 Tag
272
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,21*
Lager 2805
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,252*
€ 1,237*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,48*
€ 20,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,237*
€ 1,47203
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,474* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.