Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmiergerät: Mikrocontroller; ARM; LPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Programmiergerät: Mikrocontroller; ARM; LPT
Programmiergerät: Mikrocontroller; ARM; LPT
Artikel-Nr.:
     2805-ZL14PRG
Hersteller:
     KAMAMI
Herst.-Nr.:
     ZL14PRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Hersteller: KAMAMI
Setinhalt: Programmiergerät;Verbindungskabel
Interface: JTAG
Integrierte Schaltkreise Programmiergeräte-Typ: Mikrocontroller
Kommunikation mit dem Computer: LPT
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Versorgung aus programmiertem System;Kompatibilität mit der Wiggler-Schnittstelle
Anschlussgeräte: ARM
Software: kompatibel mit Wiggler
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
KAMAMI:
KAMAMI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.