Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnrad; B.Räder: 35mm; Ø: 136mm; Anzahl der Zähne: 66; ZCL; Modul: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnrad; B.Räder: 35mm; Ø: 136mm; Anzahl der Zähne: 66; ZCL; Modul: 2
Zahnrad; B.Räder: 35mm; Ø: 136mm; Anzahl der Zähne: 66; ZCL; Modul: 2
Artikel-Nr.:
     2805-ZCL-2.0-66
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     550609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser der Montageöffnung: 20mm
Material: Technopolymer PA
Ausführung: Nabe mit durchgehender Öffnung
Montage Element-Typ: Zahnrad
Herstellerserie: ZCL
Raddurchmesser: 136mm
Radbreite: 35mm
Anzahl der Zähne: 66
Zahnmodul: 2
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad polyamid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.