Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnrad; B.Räder: 35mm; Ø: 124mm; Anzahl der Zähne: 60; ZCL; Modul: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnrad; B.Räder: 35mm; Ø: 124mm; Anzahl der Zähne: 60; ZCL; Modul: 2
Zahnrad; B.Räder: 35mm; Ø: 124mm; Anzahl der Zähne: 60; ZCL; Modul: 2
Artikel-Nr.:
     2805-ZCL-2.0-60
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     550597
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser der Montageöffnung: 20mm
Material: Technopolymer PA
Ausführung: Nabe mit durchgehender Öffnung
Montage Element-Typ: Zahnrad
Herstellerserie: ZCL
Raddurchmesser: 124mm
Radbreite: 35mm
Anzahl der Zähne: 60
Zahnmodul: 2
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Weitere Suchbegriffe: stirnrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.