Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnrad; B.Räder: 35mm; Ø: 50mm; Anzahl der Zähne: 23; ZCL; Modul: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnrad; B.Räder: 35mm; Ø: 50mm; Anzahl der Zähne: 23; ZCL; Modul: 2
Zahnrad; B.Räder: 35mm; Ø: 50mm; Anzahl der Zähne: 23; ZCL; Modul: 2
Artikel-Nr.:
     2805-ZCL-2.0-23
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     550523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 2,0 23 zähne
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser der Montageöffnung: 10mm
Material: Technopolymer PA
Ausführung: Nabe mit durchgehender Öffnung
Montage Element-Typ: Zahnrad
Herstellerserie: ZCL
Raddurchmesser: 50mm
Radbreite: 35mm
Anzahl der Zähne: 23
Zahnmodul: 2
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.