Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnrad; B.Räder: 35mm; Ø: 42mm; Anzahl der Zähne: 19; ZCL; Modul: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnrad; B.Räder: 35mm; Ø: 42mm; Anzahl der Zähne: 19; ZCL; Modul: 2
Zahnrad; B.Räder: 35mm; Ø: 42mm; Anzahl der Zähne: 19; ZCL; Modul: 2
Artikel-Nr.:
     2805-ZCL-2.0-19
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     550515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2 19 zähne
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser der Montageöffnung: 10mm
Material: Technopolymer PA
Ausführung: Nabe mit durchgehender Öffnung
Montage Element-Typ: Zahnrad
Herstellerserie: ZCL
Raddurchmesser: 42mm
Radbreite: 35mm
Anzahl der Zähne: 19
Zahnmodul: 2
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.