Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnrad; B.Räder: 25mm; Ø: 46mm; Anzahl der Zähne: 44; ZCL; Modul: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnrad; B.Räder: 25mm; Ø: 46mm; Anzahl der Zähne: 44; ZCL; Modul: 1
Zahnrad; B.Räder: 25mm; Ø: 46mm; Anzahl der Zähne: 44; ZCL; Modul: 1
Artikel-Nr.:
     2805-ZCL-1.0-44
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     550167
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1,0 polyamid
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser der Montageöffnung: 10mm
Material: Technopolymer PA
Ausführung: Nabe mit durchgehender Öffnung
Montage Element-Typ: Zahnrad
Herstellerserie: ZCL
Raddurchmesser: 46mm
Radbreite: 25mm
Anzahl der Zähne: 44
Zahnmodul: 1
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.