Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnrad; B.Räder: 25mm; Ø: 37mm; Anzahl der Zähne: 35; ZCL; Modul: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnrad; B.Räder: 25mm; Ø: 37mm; Anzahl der Zähne: 35; ZCL; Modul: 1
Zahnrad; B.Räder: 25mm; Ø: 37mm; Anzahl der Zähne: 35; ZCL; Modul: 1
Artikel-Nr.:
     2805-ZCL-1.0-35
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     550149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1,0 polyamid
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser der Montageöffnung: 8mm
Material: Technopolymer PA
Ausführung: Nabe mit durchgehender Öffnung
Montage Element-Typ: Zahnrad
Herstellerserie: ZCL
Raddurchmesser: 37mm
Radbreite: 25mm
Anzahl der Zähne: 35
Zahnmodul: 1
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.