Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnrad; B.Räder: 25mm; Ø: 17mm; Anzahl der Zähne: 15; ZCL; Modul: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnrad; B.Räder: 25mm; Ø: 17mm; Anzahl der Zähne: 15; ZCL; Modul: 1
Zahnrad; B.Räder: 25mm; Ø: 17mm; Anzahl der Zähne: 15; ZCL; Modul: 1
Artikel-Nr.:
     2805-ZCL-1.0-15
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     550109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1,0 polyamid
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser der Montageöffnung: 4mm
Material: Technopolymer PA
Ausführung: Nabe mit durchgehender Öffnung
Montage Element-Typ: Zahnrad
Herstellerserie: ZCL
Raddurchmesser: 17mm
Radbreite: 25mm
Anzahl der Zähne: 15
Zahnmodul: 1
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.