Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: zweiteilig; auf Rundkabel; A: 35mm; B: 28mm; C: 9mm; D: 19,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK ZCAT Ferrithülse, Typ Ferritkern, 30 Material, 80Ω @ 100MHz, 19.5 Dia. x 35mm, für Kabel-Ø 9mm Zum Öffnen
Artikel-Nr.:
     2805-ZCAT2035-0930A
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ZCAT2035-0930A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Ferritkern
Klappferrit
tdk klappferrit
Hersteller: TDK
Farbe: grau
Gehäusematerial: Kunststoff
Maß A: 35mm
Impedanz bei 100MHz: 50Ω
Ferrit-Typ: zweiteilig
Ferritanwendung: auf Rundkabel
Maß B: 28mm
Maß C: 9mm
Maß D: 19,5mm
Weitere Suchbegriffe: klappferrit
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
480
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,30*
1
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,59*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,99*
2 Tage
36168
1
€ 14,99*
ab € 0,968*
€ 3,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.