Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: zweiteilig; auf Rundkabel; A: 30mm; B: 23mm; C: 7mm; D: 16,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: zweiteilig; auf Rundkabel; A: 30mm; B: 23mm; C: 7mm; D: 16,5mm
Ferrit: zweiteilig; auf Rundkabel; A: 30mm; B: 23mm; C: 7mm; D: 16,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-ZCAT1730-0730A
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ZCAT1730-0730A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Klappferrit
tdk klappferrit
klappferrit
Hersteller: TDK
Farbe: grau
Gehäusematerial: Kunststoff
Maß A: 30mm
Maß E: 15mm
Impedanz bei 100MHz: 40Ω
Ferrit-Typ: zweiteilig
Ferritanwendung: auf Rundkabel
Maß B: 23mm
Maß C: 7mm
Maß D: 16,5mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
840
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,02*
840
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,03*
1 Tag
4876
1
€ 14,99*
ab € 0,783*
€ 1,98*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 2,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 84 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 840 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.