Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: zweiteilig; auf Rundkabel; A: 25mm; B: 20mm; C: 5mm; D: 12,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: zweiteilig; auf Rundkabel; A: 25mm; B: 20mm; C: 5mm; D: 12,8mm
Ferrit: zweiteilig; auf Rundkabel; A: 25mm; B: 20mm; C: 5mm; D: 12,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-ZCAT1325-0530A
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ZCAT1325-0530A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Ferritkern
Klappferrit
klappferrit
Hersteller: TDK
Farbe: grau
Gehäusematerial: Kunststoff
Größe A: 25mm
Größe E: 11,2mm
Impedanz bei 100MHz: 50Ω
Ferrit-Typ: zweiteilig
Ferritanwendung: auf Rundkabel
Größe B: 20mm
Größe C: 5mm
Größe D: 12,8mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1344
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,54*
1
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 0,75*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 1,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 112 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 224 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.