Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: zweiteilig; auf Rundkabel; A: 34,6mm; B: 12mm; C: 27,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ZCAT12V-BK
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ZCAT12V-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Klappferrit
tdk klappferrit
klappferrit
Hersteller: TDK
Farbe: schwarz
Gehäusematerial: Kunststoff
Maß A: 34,6mm
Impedanz bei 100MHz: 140Ω
Ferrit-Typ: zweiteilig
Ferritanwendung: auf Rundkabel
Maß B: 12mm
Maß C: 27,5mm
Maß D: 27mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
120
€ 5,90*
ab € 3,53*
€ 4,49*
1
€ 8,95*
ab € 3,30*
€ 9,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 538,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.