Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 1812; R: 130mΩ; -40÷125°C; ±25%; Z: 2kΩ; 1,3A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; SMD; 1812; R: 130mΩ; -40÷125°C; ±25%; Z: 2kΩ; 1,3A
Ferrit: Perle; SMD; 1812; R: 130mΩ; -40÷125°C; ±25%; Z: 2kΩ; 1,3A
Artikel-Nr.:
     2805-Z1812C202BPWZT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     Z1812C202BPWZT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
kemet ferritperlen
smd ferrit
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 0,13Ω
Toleranz: ±25%
Impedanz: 2kΩ
Betriebsstrom max.: 1,3A
Ferrit-Typ: Perle
Herstellerserie: Z-PWZ
Gehäuse - Zoll: 1812
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 444,96*
€ 501,94*
Frei Haus
ab € 590,22*
€ 650,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 501,94*
€ 597,3086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 494,22*
€ 588,1218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 468,24*
€ 557,2056
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 460,80*
€ 548,352
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 444,96*
€ 529,5024
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,22248* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.