Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, Band und Rolle, 1.3A, 0.177 x 0.126 x 0.126mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2257873
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     Z1812C202BPWZT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
kemet ferritperlen
smd ferrit
Gehäusetyp = Band und Rolle
Impedanz bei 25 MHz = 871.9Ω
Impedanz bei 50 MHz = 1574.6Ω
Impedanz bei 100 MHz = 2000Ω
Impedanz bei 300 MHz = 1035Ω
Impedanz bei 1 GHz = 313Ω
Nennstrom = 1.3A
Typ = Chip Bead
Abmessungen = 0.177 x 0.126 x 0.126mm
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
Band und Rolle
Impedanz bei 25 MHz:
871.9Ω
Impedanz bei 50 MHz:
1574.6Ω
Impedanz bei 100 MHz:
2000Ω
Impedanz bei 300 MHz:
1035Ω
Impedanz bei 1 GHz:
313Ω
Nennstrom:
1.3A
Typ:
Chip Bead
Abmessungen:
0.177 x 0.126 x 0.126mm
Weitere Suchbegriffe: 2257873, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, KEMET, Z1812C202BPWZT, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 447,22*
€ 523,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 587,42*
€ 664,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 664,24*
€ 790,4456
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 638,62*
€ 759,9578
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 617,90*
€ 735,301
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 601,86*
€ 716,2134
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 587,42*
€ 699,0298
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,29371* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.