Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 30W; 12VDC; 200÷240VAC; IP20; -20÷40°C; OUT: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; LED; 30W; 12VDC; 200÷240VAC; IP20; -20÷40°C; OUT: 1
Netzteil: Impuls; LED; 30W; 12VDC; 200÷240VAC; IP20; -20÷40°C; OUT: 1
Artikel-Nr.:
     2805-Z-LED30-12CV-PL
Hersteller:
     Govena
Herst.-Nr.:
     Z-LED30-12CV-GOVENA-PL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: GOVENA
Betriebstemperatur: -20...40°C
Leistung: 30W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 200...240V AC
Ausgangsspannung: 12V DC
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOVENA:
GOVENA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.