Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrolllämpchen; 22mm; YW; -20÷55°C; Bel: LED; Ø22,5mm; IP65; 24VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrolllämpchen; 22mm; YW; -20÷55°C; Bel: LED; Ø22,5mm; IP65; 24VAC
Kontrolllämpchen; 22mm; YW; -20÷55°C; Bel: LED; Ø22,5mm; IP65; 24VAC
Artikel-Nr.:
     2805-YW1P-1BUQ4Y
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     YW1P-1BUQ4Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Hersteller: IDEC
Betriebstemperatur: -20...55°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Montageabmessungen: Ø22,5mm
Kontrollleuchten-Typ: Kontrolllämpchen
Beleuchtung: LED
Schalterstandard: 22mm
Farbe der Kontrolleuchte: gelb
Herstellerserie: YW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,64*
€ 9,65*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 5,98*
€ 10,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.