Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 1,5mΩ; SMD; 1206; 10A; 100VDC; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-YFF31HC2A104MT000N
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     YFF31HC2A104MT000N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Durchführungskondensator
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 1,5mΩ
Toleranz: ±20%
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 100V DC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 10A
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5634
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,167*
€ 0,607*
Lager 2805
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 1,14*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,184* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 456,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.