Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 2x2x0,8mm2; EiB/KNX; Draht; Cu; LSZH; grün; 500m; CPR: Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; 2x2x0,8mm2; EiB/KNX; Draht; Cu; LSZH; grün; 500m; CPR: Eca
Leitungen; 2x2x0,8mm2; EiB/KNX; Draht; Cu; LSZH; grün; 500m; CPR: Eca
Artikel-Nr.:
     2805-YE00906.00500
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     YE00906.00500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Aderleitung
Einzelader
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Anzahl Adern: 4
Paaranzahl: 2
Anwendung der Leitungen: EiB/KNX;innen
Leitungsaußendurchmesser: 6,3mm
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 500m
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Packungsinhalt - ft: 1640ft
Art des Materials: selbstlöschend;halogenfrei;strahlungshemmend
Boden: verzinnter Kupferdraht Ø0,4mm
Kabelaufbau: 2x2x0,8mm2
Weitere Suchbegriffe: buskabel grün, bus-kabel, buskabel 500m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,34* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 3,15*
€ 3,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,67*
€ 1,99
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.