Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 1x2x0,8mm2; EiB/KNX; Draht; Cu; LSZH; grün; 100m; CPR: Eca


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; 1x2x0,8mm2; EiB/KNX; Draht; Cu; LSZH; grün; 100m; CPR: Eca
Leitungen; 1x2x0,8mm2; EiB/KNX; Draht; Cu; LSZH; grün; 100m; CPR: Eca
Artikel-Nr.:
     2805-YE00905.00100
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     YE00905.00100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Aderleitung
Einzelader
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Anzahl Adern: 2
Paaranzahl: 1
Anwendung der Leitungen: EiB/KNX;innen
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Packungsinhalt - ft: 328ft
Art des Materials: selbstlöschend;halogenfrei;strahlungshemmend
Boden: verzinnter Kupferdraht Ø0,4mm
Kabelaufbau: 1x2x0,8mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,074* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,50*
€ 14,875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,23*
€ 14,5537
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.