Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 1x2x0,8mm2; EiB/KNX; Draht; Cu; PVC; grün; 500m; CPR: Eca


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-YE00819.00500
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     YE00819.00500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
buskabel grün
bus-kabel
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Anzahl Adern: 2
Paaranzahl: 1
Anwendung der Leitungen: EiB/KNX;innen
Leitungsaußendurchmesser: 5,5mm
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 500m
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Packungsinhalt - ft: 1640ft
Boden: verzinnter Kupferdraht Ø0,4mm
Kabelaufbau: 1x2x0,8mm2
Weitere Suchbegriffe: buskabel 500m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,97* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,90*
€ 8,211
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.