Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 47Ω; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 47Ω; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4
Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 47Ω; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4
Artikel-Nr.:
     2805-YC124-JR-0747RL
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     YC124-JR-0747RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -55...155°C
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 47Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 2x1x0,45mm
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 4
Gehäuse - Zoll: 0804
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
119859
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00629*
€ 0,06373*
Lager 2805
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0683*
€ 0,3191*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,3191*
€ 0,37973
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1603*
€ 0,19076
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1423*
€ 0,16934
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00683* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 3,191* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,02*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.