Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 470Ω; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 470Ω; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4
Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 470Ω; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4
Artikel-Nr.:
     2805-YC124-JR-07470RL
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     YC124-JR-07470RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -55...155°C
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 470Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 2x1x0,45mm
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 4
Gehäuse - Zoll: 0804
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,00671*
€ 0,07938*
1 Tag
1630
10
€ 14,99*
ab € 0,00641*
€ 0,09748*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,07938*
€ 0,09446
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02947*
€ 0,03507
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02141*
€ 0,02548
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01404*
€ 0,01671
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0115*
€ 0,01369
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01016*
€ 0,01209
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00966*
€ 0,0115
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00961*
€ 0,01144
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00956*
€ 0,01138
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00671*
€ 0,00798
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,37*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.