Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; 50V; If: 6A; Ifsm: 150A; YBS3; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; 50V; If: 6A; Ifsm: 150A; YBS3; SMT
Brückengleichrichter: einphasig; 50V; If: 6A; Ifsm: 150A; YBS3; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-YBSM60005-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     YBSM60005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Gehäuse: YBS3
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsstrom: 6A
Strom im max. Impuls: 150A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Elektrische Montage: SMT
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,178*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.