Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip ARM; Komp: ATSAMD21G18A,Quectel BG96; IoT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XYZ-MIOT-BG96
Hersteller:
     R&D SOFTWARE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     XYZMIOT209#BG96-UFL-0000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: R&D SOFTWARE SOLUTIONS
Steckverbinder-Art: USB B mini;Lötstellen;nanoSIM
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USB;JTAG;SIM;analog;digital
Anwendung: IoT
Abmessungen: 35x45mm
Herstellerserie: xyz-mIOT
Entwicklungskit-Typ: Microchip ARM
Modul-Art: GSM/GPRS;GNSS;LTE Cat M1;NB-IoT
Komponenten: ATSAMD21G18A;Quectel BG96
Speicher: 32kB SRAM;256kB FLASH
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
R&D:
R&D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 79,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.