Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip ARM; IoT; xyz-mIOT; NB-IoT; 35x45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XYZ-MIOT-BC95-TH
Hersteller:
     R&D SOFTWARE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     XYZMIOT209#BC95G-UFL-1100000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: R&D SOFTWARE SOLUTIONS
Steckverbinder-Art: USB B mini;Lötstellen;nanoSIM
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USB;JTAG;SIM;analog;digital
Anwendung: IoT
Abmessungen: 35x45mm
Herstellerserie: xyz-mIOT
Entwicklungskit-Typ: Microchip ARM
Modul-Art: NB-IoT
Komponenten: ATSAMD21G18A;HDC2010;Quectel BC95G;DRV5032
Speicher: 32kB SRAM;256kB FLASH
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
R&D:
R&D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.