Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superkondensator; SNAP-IN; 400F; 2,7VDC; -5÷10%; Ø35x63mm; 3,2mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Superkondensator; SNAP-IN; 400F; 2,7VDC; -5÷10%; Ø35x63mm; 3,2mΩ
Superkondensator; SNAP-IN; 400F; 2,7VDC; -5÷10%; Ø35x63mm; 3,2mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-XV3560-2R7407-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     XV3560-2R7407-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Superkondensator
becherelko
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SNAP-IN
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: -5...10%
Gehäuseabmessungen: Ø35x63mm
Kondensator-Typ: Superkondensator
Fassungsvermögen: 400F
Betriebsspannung: 2,7V DC
Leck strom: 0,85mA
ESR Widerstand: 3,2mΩ
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 10,64*
€ 18,25*
20
Frei Haus
ab € 14,09*
€ 20,42*
2 Tage
17
1
€ 14,99*
ab € 13,18*
€ 26,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.