Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton SuperCap Superkondensator, radial 400F -5 → +10% / 2.7V dc, -40°C+65°C, 35 x 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton SuperCap Superkondensator, radial 400F -5 → +10% / 2.7V dc, -40°C+65°C, 35 x 60mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1699488
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     XV3560-2R7407-R
EAN/GTIN:
     5059039062980
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Superkondensator
becherelko
Kapazität = 400F
Spannung = 2.7V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +65°C
Durchmesser = 35mm
Höhe = 60mm
Abmessungen = 35 x 60mm
Anschlussraster = 22.5mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 3.2mΩ
Lebensdauer = 1500h
Serie = Bussmann, Supercap XV
Toleranz = -5 → +10%
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Kapazität:
400F
Spannung:
2.7V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Durchmesser:
35mm
Höhe:
60mm
Abmessungen:
35 x 60mm
Anschlussraster:
22.5mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
3.2mΩ
Lebensdauer:
1500h
Serie:
Bussmann, Supercap XV
Toleranz:
-5 → +10%
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: 1699488, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, Eaton, XV35602R7407R, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,64*
€ 18,25*
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 14,09*
€ 20,42*
1 Tag
17
1
€ 14,99*
ab € 13,18*
€ 26,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 408,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.